ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ボーリング
Beyond Evolution 内径ボーリングバー BEYOND EVOLUTION
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径D(Φmm)
32
注文コード
25373329
品番
A32SEVEMR0312M
参考基準価格(税別)
¥57,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径D
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
Beyond Evolution用内径ホルダー。クーラントスルー。スチールシャンク
勝手
右
寸法L4(mm)
64
シャンク径D(Φmm)
32
最小加工径D(Φmm)
40
長さL1(mm)
250
ねじサイズ
1/4 - 18 NPT
シートサイズ
3
加工深さ(mm)
12