Beyond Evolution 内径ボーリングバー BEYOND EVOLUTION

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シャンク径D(Φmm)16 注文コード25373347 品番A16MEVEML0307M
参考基準価格(税別)¥29,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はシャンク径Dなど26種類から選べます 他の種類を見る

Beyond Evolution用内径ホルダー。クーラントスルー。スチールシャンク

勝手 寸法L4(mm)40.3 シャンク径D(Φmm)16 最小加工径D(Φmm)20 長さL1(mm)150 ねじサイズ1/8 - 27 NPT シートサイズ3 加工深さ(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする