ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 突っ切り・溝入れ用
Beyond Evolution モジュラーホルダー KGMS-C
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
ブレードサイズ(mm)
50
注文コード
25376926
品番
KGMSR2525M50C
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・ブレードサイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
Beyond Evolution用モジュラーエンドマウントツールホルダー。クーラントスルー
勝手
右
シャンク長ls(mm)
109
長さL1(mm)
138.75
シャンク幅B(mm)
25
シャンク高さH(mm)
25
ねじサイズ
CS_G1/8、CF_G1/8
ブレードサイズ(mm)
50