ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 突っ切り・溝入れ用
Beyond Evolution モジュラーホルダー KGMS-C
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
ブレードサイズ(mm)
65
注文コード
25377048
品番
KGMSR3232P65C
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・ブレードサイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
Beyond Evolution用モジュラーエンドマウントツールホルダー。クーラントスルー
勝手
右
シャンク長ls(mm)
138.5
長さL1(mm)
170
シャンク幅B(mm)
32
シャンク高さH(mm)
32
ねじサイズ
CS_G1/8、CF_G1/8
ブレードサイズ(mm)
65