ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 突っ切り・溝入れ用
Beyond Evolution ホルダー BEYOND EVOLUTION
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
シートサイズ
3
注文コード
25377163
品番
EVSCTR2525M0316C
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シートサイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
Beyond Evolution。一体型強化ストレートトップクランプ。クーラントスルー
勝手
右
ヘッド高さ(mm)
34
寸法LH(mm)
37
長さL1(mm)
150
最大加工径D(Φmm)
62
シャンク幅B(mm)
25
ねじサイズ
CF1/8-27NPTF、CS1/8-27NPTF
シートサイズ
3
シャンク高さH(mm)
25
加工深さ(mm)
16