Beyond Evolution ホルダー BEYOND EVOLUTION

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 シートサイズ4 注文コード25377373 品番EVSCTR2020K0416C
参考基準価格(税別)¥26,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は勝手・シートサイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

Beyond Evolution。一体型強化ストレートトップクランプ。クーラントスルー

勝手 ヘッド高さ(mm)29 寸法LH(mm)37 長さL1(mm)125 最大加工径D(Φmm)52 シャンク幅B(mm)20 ねじサイズCF1/16-27NPTF、CS1/16-27NPTF シートサイズ4 シャンク高さH(mm)20 加工深さ(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする