Beyond Evolution ホルダー BEYOND EVOLUTION

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 シートサイズ4 注文コード25377425 品番EVSCTR2525M0426C
参考基準価格(税別)¥27,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は勝手・シートサイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

Beyond Evolution。一体型強化ストレートトップクランプ。クーラントスルー

勝手 ヘッド高さ(mm)34 寸法LH(mm)47 長さL1(mm)150 最大加工径D(Φmm)62 シャンク幅B(mm)25 ねじサイズCF1/8-27NPTF、CS1/8-27NPTF シートサイズ4 シャンク高さH(mm)25 加工深さ(mm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする