Beyond Evolution ホルダー BEYOND EVOLUTION

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 シートサイズ5 注文コード25377459 品番EVSCTR2525M0532C
参考基準価格(税別)¥27,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は勝手・シートサイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

Beyond Evolution。一体型強化ストレートトップクランプ。クーラントスルー

勝手 ヘッド高さ(mm)39 寸法LH(mm)53 長さL1(mm)150 最大加工径D(Φmm)64 シャンク幅B(mm)25 ねじサイズCF1/8-27NPTF、CS1/8-27NPTF シートサイズ5 シャンク高さH(mm)25 加工深さ(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする