Beyond Evolution ホルダー BEYOND EVOLUTION

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 シートサイズ2 注文コード25377529 品番EVSCTL2020K0216
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は勝手・シートサイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

Beyond Evolution。一体型強化ストレートトップクランプ

勝手 ヘッド高さ(mm)27 寸法LH(mm)31 長さL1(mm)125 最大加工径D(Φmm)42 シャンク幅B(mm)20 シートサイズ2 シャンク高さH(mm)20 加工深さ(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする