ケナメタル
超硬ドリル B286HPS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
3.175
注文コード
25378107
品番
B286D03175HPS KN15
参考基準価格(税別)
¥36,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
アルミニウム加工用。MQL対応。HPポイントすくい角により高送り量が可能。ノンコート材種
ドリル径(Φmm)
3.175
溝長(mm)
40
全長(mm)
78
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
シャンク長(mm)
36
表面処理
ノンコート