超硬ドリル B286HPS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ドリル径(Φmm)16.5 注文コード25379263 品番B286D16500HPS KN15
参考基準価格(税別)¥124,630 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品はドリル径など131種類から選べます 他の種類を見る

アルミニウム加工用。MQL対応。HPポイントすくい角により高送り量が可能。ノンコート材種

ドリル径(Φmm)16.5 溝長(mm)135 全長(mm)185 シャンク径(Φmm)18 材質超硬 シャンク長(mm)48 表面処理ノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする