ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ用ブレード
Beyond Evolution 端面溝入れモジュラーブレード BEYOND EVOLUTION
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
ブレードサイズ(mm)
65
シートサイズ
6
注文コード
25387785
品番
EVM65R0620A250350C
参考基準価格(税別)
¥34,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・ブレードサイズ・シートサイズ
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
Beyond Evolution。クーラント付きインボード端面溝入れモジュラーブレード
勝手
右
最小加工径D(Φmm)
250
最大加工径D(Φmm)
350
シートサイズ
6
ブレードサイズ(mm)
65
加工深さ(mm)
20