ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 突っ切り・溝入れ用
Beyond Evolution 端面溝入れホルダー BEYOND EVOLUTION
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
シートサイズ
4
注文コード
25389483
品番
EVSBL2020K0416040050C
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シートサイズ
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
Beyond Evolution。一体型端面溝入れストレートアウトボード。クーラントスルー
勝手
左
最小加工径D(Φmm)
40
長さL1(mm)
125
最大加工径D(Φmm)
50
シャンク幅B(mm)
20
ねじサイズ
1/16-27NPTF
シートサイズ
4
シャンク高さH(mm)
20
加工深さ(mm)
16