ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 突っ切り・溝入れ用
Beyond Evolution 端面溝入れホルダー BEYOND EVOLUTION
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
シートサイズ
3
注文コード
25389544
品番
EVSBR2525M0320075100C
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シートサイズ
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
Beyond Evolution。一体型端面溝入れストレートアウトボード。クーラントスルー
勝手
右
最小加工径D(Φmm)
75
長さL1(mm)
150
最大加工径D(Φmm)
100
シャンク幅B(mm)
25
ねじサイズ
1/8-27NPTF
シートサイズ
3
シャンク高さH(mm)
25
加工深さ(mm)
20