Beyond Evolution 端面溝入れホルダー BEYOND EVOLUTION

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 シートサイズ3 注文コード25389569 品番EVSBR2525M0320100180C
参考基準価格(税別)¥34,400 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は勝手・シートサイズなど94種類から選べます 他の種類を見る

Beyond Evolution。一体型端面溝入れストレートアウトボード。クーラントスルー

勝手 最小加工径D(Φmm)100 長さL1(mm)150 最大加工径D(Φmm)180 シャンク幅B(mm)25 ねじサイズ1/8-27NPTF シートサイズ3 シャンク高さH(mm)25 加工深さ(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする