曜日別特売
CNGN090412S02020 KBK45 CBN インサート CNGN ケナメタル 25389858

CBN インサート CNGN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード25389858品番CNGN090412S02020 KBK45
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

鋳鉄加工用。ソリッドPcBNインサート

形状ひし形80°コーナー半径(mm)1.2コーナーR(mm)1.2厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.76チップブレーカなし逃げ角(度)0寸法D(mm)9.53寸法L10(mm)9.67穴の有無なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする