曜日別特売
B269A02800KMG KCPK15 超硬ドリル B269KMG ケナメタル 25390147

超硬ドリル B269KMG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)2.8
溝長(mm)43
内容量1個注文コード25390147品番B269A02800KMG KCPK15
参考基準価格(税別)¥42,300販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

鋼加工用。スル―クーラント。4マージンランド。ロングドリル。KCPK15はTiAlNベースの多層コーティング

ドリル径(Φmm)2.8溝長(mm)43全長(mm)75シャンク径(Φmm)4材質超硬シャンク長(mm)28表面処理多層TiAlN-PVDコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする