ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 突っ切り・溝入れ用
Beyond Evolution 内径端面溝入れホルダー BEYOND EVOLUTION
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径D(Φmm)
40
シートサイズ
3
注文コード
25390637
品番
A40TEVSAL0312M041050
参考基準価格(税別)
¥84,400
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径D・シートサイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
Beyond Evoliution用内径一体型端面溝入れホルダー。クーラントスルー。スチールシャンク
勝手
右
シャンク径D(Φmm)
40
最小加工径D(Φmm)
41
長さL1(mm)
300
最大加工径D(Φmm)
50
シートサイズ
3
加工深さ(mm)
12