ケナメタル
刃先交換式超硬エンドミル XADA
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25392633
品番
XADA1000X4CH45 KCPM15
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
Duo-Lock。面取り。多刃使用。4枚刃
ドリル径(Φmm)
10
溝長(mm)
2
全長(mm)
22.6
材質
超硬
刃数
4
表面処理
PVDコーティング
最大切込深さ(mm)
2
コーナー
R2
首下長L1(mm)
22.6
フランジ径D(Φmm)
9.6
システムサイズ
DL10