ケナメタル
刃先交換式超硬エンドミル DL - SS Conical
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
25
12
16
20
25
32
40
50
ドリル径(Φmm)
19.3
9.58
11.5
15.5
19.3
24
31
全長(mm)
250
120
160
200
250
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25393796
品番
SS25DL20250M
参考基準価格(税別)
¥49,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
Duo-Lcok用テーパーシャンクアダプター
ドリル径(Φmm)
19.3
全長(mm)
250
シャンク径(Φmm)
25
材質
超硬
首下長L2(mm)
32
フランジ径D(Φmm)
19.3
システムサイズ
DL20