ケナメタル
超硬エンドミル 3CHX_GOMILL_GP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
10
6
8
10
12
16
20
ドリル径(Φmm)
10
3
5
6
8
10
12
16
20
全長(mm)
89
63
75
89
100
110
125
溝長(mm)
32
19
25
32
45
56
64
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25394304
品番
3CH1000MX032B KC633M
参考基準価格(税別)
¥12,110
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ロング。サイドロック
ドリル径(Φmm)
10
溝長(mm)
32
全長(mm)
89
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬
刃数
3
切刃長さ(mm)
(最大)32
表面処理
多層PVDコーティング
面取幅BCH(mm)
0.2