ケナメタル
超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
10
6
8
10
12
14
16
18
20
ドリル径(Φmm)
10
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
全長(mm)
66
50
54
58
66
73
75
82
84
92
溝長(mm)
11
3
4
5
6
7
8
9
11
12
14
16
18
20
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25394444
品番
3CH1000DK011A KC633M
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ショート
ドリル径(Φmm)
10
溝長(mm)
11
全長(mm)
66
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬
刃数
3
切刃長さ(mm)
(最大)11
表面処理
多層PVDコーティング
面取幅BCH(mm)
0.2