ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 突っ切り・溝入れ用
Beyond Evolution ホルダー BEYOND EVOLUTION
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
シートサイズ
1B
注文コード
25397689
品番
EVSCTR1212K1B16
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シートサイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
Beyond Evolution。一体型強化ストレートトップクランプ
勝手
右
ヘッド高さ(mm)
23
寸法LH(mm)
31
長さL1(mm)
125
最大加工径D(Φmm)
42
シャンク幅B(mm)
12
シートサイズ
1B
シャンク高さH(mm)
12
加工深さ(mm)
16