ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 突っ切り・溝入れ用
Beyond Evolution ホルダー BEYOND EVOLUTION
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
シートサイズ
2
注文コード
25397768
品番
EVSCFR1010K0210
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シートサイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
Beyond Evolution。一体型強化フロントクランプ
勝手
右
ヘッド高さ(mm)
14
寸法LH(mm)
21
最大加工径D(Φmm)
20
シャンク幅B(mm)
10
長さL1(mm)
125
シートサイズ
2
シャンク高さH(mm)
10
加工深さ(mm)
10