ケナメタル
Beyond Evolution ホルダー BEYOND EVOLUTION
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
勝手
右
右
左
シャンク幅B(mm)
16
12
16
20
寸法LH(mm)
28
22
28
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25397883
品番
EVSCFR1616K0316C
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
Beyond Evolution。一体型強化フロントクランプ。クーラントスルー
勝手
右
ヘッド高さ(mm)
21
寸法LH(mm)
28
最大加工径D(Φmm)
32
シャンク幅B(mm)
16
長さL1(mm)
125
ねじサイズ
CF_M8X1.25、CS_M8X1.25
シートサイズ
3
シャンク高さH(mm)
16
加工深さ(mm)
16