ケナメタル
超硬ドリル B275HPG
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
3.571
3.571
3.571
3.175
3.5
3.97
4
4.2
4.763
5
5.5
5.558
6
6.35
6.5
6.8
7
7.145
7.5
7.938
8
8.733
9
9.525
10
10.2
10.32
シャンク径(Φmm)
4
4
5
6
7
8
9
10
11
全長(mm)
205
205
249
293
337
381
425
469
513
溝長(mm)
158
158
158
146
156
169
170
189
205
212
240
241
254
278
282
290
296
314
324
336
338
372
380
408
422
441
445
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25399509
品番
B275Z03571HPG KCPK20
参考基準価格(税別)
¥84,360
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
鋼/鋳物加工用。HPポイント形状。4マージンランド。ロングドリル。AlCrN-TiAlNコーティング
ドリル径(Φmm)
3.571
溝長(mm)
158
全長(mm)
205
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬
シャンク長(mm)
32
表面処理
多層PVD-AlCrN系コーティング