曜日別特売
B274Z14000HPS KN25 超硬ドリル B274HPS ケナメタル 25399755

超硬ドリル B274HPS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)14
14
3
3.175
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.35
6.5
6.746
7
8
8.5
8.733
9
9.525
10
10.2
11
11.5
12
12.5
13
13.5
15
シャンク径(Φmm)14
全長(mm)505
溝長(mm)450
450
97
115
121
130
153
162
185
194
214
217
221
226
258
281
285
290
313
322
339
354
377
386
409
418
441
482
内容量1個注文コード25399755品番B274Z14000HPS KN25
参考基準価格(税別)¥184,900販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種

ドリル径(Φmm)14溝長(mm)450全長(mm)505シャンク径(Φmm)14材質超硬シャンク長(mm)52表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする