A4 溝入れブレード A4

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 ブレードサイズ(mm)50 シートサイズ3 注文コード25408995 品番A4M50L0314MC
参考基準価格(税別)¥28,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は勝手・ブレードサイズ・シートサイズなど20種類から選べます 他の種類を見る

A4用溝入れモジュラーブレード。ストレートブレード。クーラント付き

勝手 寸法W(mm)3 シートサイズ3 ブレードサイズ(mm)50 加工深さ(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする