ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ用ブレード
A4 溝入れブレード A4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
ブレードサイズ(mm)
65
シートサイズ
8
注文コード
25409144
品番
A4M65R0826MC
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・ブレードサイズ・シートサイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
A4用溝入れモジュラーブレード。ストレートブレード。クーラント付き
勝手
右
寸法W(mm)
8
シートサイズ
8
ブレードサイズ(mm)
65
加工深さ(mm)
26