ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート ONGX08-LE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
25409214
品番
ONGX0806ANENLE KCK15
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
Mill16用インサート。G級。底面中仕上げ。16コーナー仕様
コーナーR(mm)
0.8
厚さS(mm)
5.81
形状
八角形
切刃数
16
寸法BS(mm)
1.5
幅D(mm)
20