オーエッチ工業
オーエッチ工業の バール/タガネ/クサビ
オーエッチ工業の バール
平バール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
25410124
品番
HB-900
参考基準価格(税別)
¥8,335
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全体を完全熱処理しているので曲げ折れに対し非常に強く耐久力に優れています。
全長(mm)
900
材質
機械構造用炭素鋼 S53C
トラスコ品番
165-9961
質量(g)
2300
寸法a(mm)
15
呼称
900
寸法b(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応