曜日別特売
SR12 スチールレーキ トンボ工業 25410928

SR12 スチールレーキ トンボ工業 25410928
SR12 スチールレーキ トンボ工業 25410928

スチールレーキ

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード25410928品番SR12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

特殊鋼採用のため軽量で作業性良好です。

用途刈り取った草や切り粉などを掻き寄せる作業。全長(mm)1380先端幅(mm)305トラスコ品番177-6517材質(柄)木、(爪)スチール質量(kg)1爪長さ(mm)90爪数12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25410928
2024-01-31
用途: 砂利敷きの埋設配管工事で砂利と土の選別に使用
アイエスジー株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

他の製品と高いが、金属の肉厚があり丈夫。使用頻度は2回/月程度であり10年は使用できそう。欲を言えば、柄の木製部分にニスがにってあるとより長く使え、日常の清掃性も良くなる。更に他社製品より高級、プロ仕様として高品位になると思う。

1が参考にしています
対象商品 : 25410928
2020-05-24
用途: 整地他
有限会社 大友園芸建設業・工事業

前々から使っているレーキなので、満足してます。スコップとレーキはトンボと、決めています。

3が参考にしています
対象商品 : 25410928
2020-03-19
用途: 草取り後の清掃
教育・研究機関

軽くてしかも高性能。もっと早く買っておけばよかったと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする