スポークネジ切り器

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25415259 品番 C-702-13
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

プレーンスポーク専用ネジ切り器。
ローラー部に強じんなダイス鋼を採用し、ステンレススポークにも対応。
ネジ転造ローラーはスポークに食いつきやすく、確実且つスムーズにネジを転造できます。

適合(スポーク)#13、(スポーク形状)プレーン 付属品(ダイスヘッド)C-707-13 材質(適応スポーク)ステンレス、鉄 長さ(mm)(適応スポーク) 90以上 質量(g)400 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×85×31 ねじサイズBC2.3(56山)
注意
※スポークサイズと異なるネジサイズの転造はできません。

商品説明動画

C-702 スポークネジ切り器シリーズ
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25415268
2022-05-19
用途:
車いすホイールのスポーク張り替え
白ヤギ工房 様 (医療・福祉・介護関連業)

スポークのジャストサイズがなかったため、ねじ切り器にて40本作成しましたが、気持ちよく作業出来ました。次使う機会が楽しみです。

対象商品:
25415259
2021-09-27
用途:
自転車のスポーク交換修理に使用。
マツシタクリーンサービス 様

一般に販売されているスポークは、多数本セットになっているため、このネジ切り器のおかげで少数本対応が可能になりました。スポーク折れは後輪の#13が多いので、ダイスヘッド#13を選びました。ただ、市販のほとんどが#14対応のニップルのため、このネジ切りで切っても適合しません。(市販の#13スポークはネジ部を#14に細く絞っているため)
星スポークの異径ニップル(外形#14 穴径#13)も取り扱いがあるとありがたいです。

3人が参考にしています
対象商品:
25415268
2019-11-16
用途:
手組ホイール
サービス業

昔の構造は平坦スポーク(cx-rayなど)も保持可能だったが、現行モデルはプレーンのみしか保持できない構造になっており、残念。バイス固定部も凹凸があり、使用するバイス長を選ぶ。プレーンスポークのネジ転造という工具としての本来の目的は十分果たす。

1人が参考にしています
対象商品:
25415268
2019-06-18
用途:
14インチのリムのスポークに
有限会社喜せん鮨 様 (飲食業)

こんなに簡単にネジ切りができるとは。スポークの
使いまわしができて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする