高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品単三アルカリ乾電池、外部警報出力コネクタ、タケノコ型チューブ継手(内径6Φ用) 注文コード25417867 品番JKO-25MT3
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。
各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。
大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。
外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。
また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。

用途HOT(住宅酸素療法)酸素濃縮器メンテナンス、窒素発生装置の残留酸素測定 付属品単三アルカリ乾電池、外部警報出力コネクタ、タケノコ型チューブ継手(内径6Φ用) 測定範囲0.0〜100.0% 質量(g)315 規格CE、EMC指令、低電圧指令 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38 精度±0.5%(0.0〜25.0%) ±3.0%(25.1%以上) センサー内蔵型 分解能0.001 気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10% 検知原理ガルバニ電池式 使用電池単3アルカリ電池×4本 応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%) 電池寿命約1年(無警報時) 動作温度、湿度範囲‐10〜40℃、5〜85%RH(結露なきこと) 警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC 検知ガス酸素 アズワン品番1-8454-03

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:295

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする