スポーツサングラス LBR-325

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25426224 品番LBR-325-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
機能UVカット、鼻パッド有、鼻パッド調整可 形状一眼型 イエロー/ブラック 質量(g)23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.0×16.0×4.3 材質(フレーム)TR90/ポリカ 材質(レンズ)ポリカ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25426224 LBR-325-8 25426215 LBR-325-1 スポーツサングラス LBR-325 DUKE(デューク) スポーツサングラス LBR-325 DUKE(デューク) 1個 2,498 税込2,748 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする