DUKE(デューク)
DUKE(デューク)の メガネ・ゴーグル・防災面
DUKE(デューク)の 一般用メガネ
DUKE(デューク)の サングラス
スポーツサングラス RB-43
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25426809
品番
RB-43-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
機能
UVカット、鼻パッド有、鼻パッド調整可
形状
一眼型
色
ブラック/グレイ
質量(g)
24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
15.5×16.0×4.5
材質(フレーム)
ポリカ
材質(レンズ)
ポリカ