用途容器酸素測定、チューブ内濃度測定
付属品単三アルカリ電池、外部警報出力コネクタ、分離型センサー(カールコード約1.75m)、ACアダプター、壁掛けブラケット
測定範囲0.00〜25.00%(サービスレンジ:〜35.00%まで表示)
質量(g)315
電源ACアダプター5V、DC/2.0A
ケーブル長(m)約1.75
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38
精度±0.1%(10%以下)/±0.5%(10.1〜25%)
センサー分離型
分解能0.001
気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%
検知原理ガルバニ電池式
使用電池単3アルカリ電池×4本
応答速度20.7%→2.1%(90%応答):約5秒、20.7%→0.1%(99.5%応答):約40秒
電池寿命約2000時間(無警報時)
動作温度、湿度範囲‐10〜40℃、5〜85%RH(結露なきこと)
警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC
検知ガス酸素