- インサートツール タイヤバルブ用 ネジ込タイプ モノタロウ 25427247 - インサートツール タイヤバルブ用 ネジ込タイプ モノタロウ 25427247

インサートツール タイヤバルブ用 ネジ込タイプ

(153件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25427247 品番-
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スナップインバルブの装着には欠かせない専用インサートツールです。先端はロック加工付で伸ばした状態でロックが可能です。支点部分は樹脂製なのでホイールを傷つけにくくなっています。

用途スナップインバルブの取付 全長(mm)310(先端折曲時)・330(先端ストレート時) グリップ径(Φmm)12
注意
※用途以外では使用しないでください。
※バルブは付属しません。ご注意ください。
※使用時はバルブを回転させた後、樹脂部分を支点にして引き抜いてください。一部バイクなど、ホイールの形状によっては使用しづらい場合がございますのでご注意ください。

商品説明動画

【インサートツール タイヤバルブ用 ネジ込タイプ】使いやすいスナップインバルブ専用インサートツールの紹介.
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 153
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-21
用途:
オマケ付き
サービス業

まだ使ってませんが手にした感じこの値段ならアリと感じました
大体ゴムバルブ交換なんて整備工場でも無ければそうそう出番はありません
なので数千円以上するバルブ交換工具は個人には必要無いと思います。
さらに一個でしたがゴムバルブのオマケまで付いてました 値のはる物でもないし小さい事ですがこの心遣いが嬉しいですね

2026-03-26
用途:
インチの小さなバイクには使えませんでした。
その他業種

車、バイクのタイヤを手組するので購入しました。ですが、車の様に車両の外側に向いた物には良いが、バイクのタイヤの様にバルブが真上に向いた物には使いにくい。特にインチの小さなホイールには、バルブに入れる事すら出来ません。
先端のネジ部分だけ取り外せて先にはめ込める構造なら使えたかもしれませんが、
バイクで使おうとしてる方は、注意が必要。

2026-03-04
用途:
タイヤバルブ装着
その他業種

最初は先端がグルグル回って使いにくいと思っていたんですが、ロック機構があった事を使い終わったあとに気づきました。ロック機構はボールロックなんですが、かなり緩いので気休め程度です。とはいえ、これがあるとはめ込みが楽ですね。

2026-02-16
用途:
バルブ取り付け
製造業

プロテクターがついているのでホイールの傷も避けられるのでよかった ぶら下げられるように紐を通す穴が空いていると便利だとおもいます

対象商品:
25427247
2025-10-20
用途:
スナップインバルブを交換するのに

作りがしっかりしてて、とても使い易いです。
樹脂のガードが付いてるので、ホイールに傷が付くのも防いでくれます。
力も必要無いし、失敗する事も無いので、やっぱり専用ツールとしてあるととても便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
25427247
2025-12-18
用途:
タイヤ組み替え

これがればバルブの取り付けが非常に簡単、友人に教えてあげたら喜んでいました。

2025-09-23
用途:
タイヤバルブ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

「ある」と「なし」では全く違います。値段と品質、これぐらいが丁度いいです。

1人が参考にしています
2025-12-13
用途:
自動車の修理
エンドー自販 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

しっかりとした使いこごちです。価格も手頃でもし使えなくなったらリピートしたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする