BKN400 消泡装置 バブけスU ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 25427283 BKN400 消泡装置 バブけスU ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 25427283 BKN400 消泡装置 バブけスU ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 25427283

消泡装置 バブけスU

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧(V)3相 AC200 寸法C(mm)79 仕様消泡能力(1分間):400L 注文コード25427283 品番BKN400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥308,000
この商品は定格電圧・寸法C・仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

泡の悩みを一挙に解決! 100Wモータで200L/min消泡力を実現(従来タイプ約2倍!)最大600L/min能力までシリーズ化、分解可能な構造で環境改善・消泡剤を削除します。
<タイプ>
・大別3シリーズ化
・モータ(100W/200W/400W)
・素材(一般鋼・ステンレス)
・電圧:3相AC200V
(A1タイプ100V受有生産)
<旧タイプとの互換性>
BKN200(BK100・200)有り

用途
・クーラント装置
・食材洗浄工程
・飲料品生産工程
・半導体洗浄工程
・繊維の染色
・サイジング
・生産工程
・仕上工程
寸法A(mm)349 寸法B(mm)245 寸法C(mm)79 寸法E(mm)3 寸法F(mm)140 寸法G(mm)190 寸法H(mm)8 定格電圧(V)3相 AC200 仕様消泡能力(1分間):400L 材質一般鋼(SS400) 質量(kg)10 定格(電動機)2P 3相 AC200V 50/60Hz 寸法D(mm)25 定格電流(A)1.1/1.0 回転方向正・逆 制限なし 対応溶液クーラント液(水溶性・油性)、洗浄液・石けん液 電動機出力(kW)0.2 定格電流(A)(50/60Hz)1.1/1
取扱説明書:(0.3MB)
注意
※吸込み口の端面が、最高液面より30〜100mm上方になるように取付けてください。(液面に近づけすぎると、液を吸って、電動機が過負荷になる場合があります)
※電動機には、必ず過負荷保護装置を設けてください。
※大きな切り屑などが吸込まれる可能性がある場合は、網などで吸込み口をカバーしてください。
※この製品には、電源コード・配電ボックスは含まれておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25427283 BKN400 48537170 BKR400 消泡装置 バスケスU ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 消泡装置 バスケスU ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 1台 299,800 税込329,780 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする