DRK-WS1ND ツインウェーブ コクヨ 25427509

DRK-WS1ND ツインウェーブ コクヨ 25427509 DRK-WS1ND ツインウェーブ コクヨ 25427509 DRK-WS1ND ツインウェーブ コクヨ 25427509

ツインウェーブ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25427509 品番DRK-WS1ND
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「防災用救助笛 防災の達人 ツインウェーブ」は、3200Hzと4800Hzの2種類の音を同時に出すことができるホイッスルです。この周波数は人間にとって非常に聞きやすい音とされており、ひと吹きで多くの人の注意を引くことができます。
また、どちらかの周波数が聞こえづらいという方にも、2種類の周波数の音が同時に発せられることで、気付いてもらいやすいというメリットもあります。

材質(本体)ABS、(キャップ)エラストマー 質量(g)8 外形寸法(mm)20×50×120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25427518
2024-01-17
用途:
防災用
卸売・小売業

もしものホイッスルはあったほうがいいと思い、比べていますが音が大きいのでとてもいいです。

対象商品:
25427509
2020-04-12
用途:
震災時に閉じ込められた時に救助を呼ぶ為
製造業

メーカーがコクヨだった事が決め手で購入しました。笛を吹く人、音を聞く人で遠くに離れてどこまで聞こえるかテストしました。200メートルくらいは届きました。距離は目視でおおよそです。
何度吹いてもちゃんとなります。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする