OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ 本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
長さ(mm)
85
32
55
70
85
幅(mm)
85
32
55
70
85
高さ(mm)
18
16
18
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25428157
品番
OPR-SF85-58W
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥105,600
販売価格(税別)
¥
96,000
バスケットに入れる
点灯制御専用の超高輝度リング照明
用途
黒ゴム等の低反射率ワーク検査やロボットピッキング用途などに。
消費電力(W)
24.9
長さ(mm)
85
幅(mm)
85
高さ(mm)
18
種類
センシングリング照明(温度保護回路内蔵) 白
外径(Φmm)
85
照光種別
直射光
発光色
白
光源
可視光
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射方式
垂直投光
照光形状
リング形