曜日別特売
OPF-S27x27B-PS センシングバックライト照明 OPFシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 25429663

センシングバックライト照明 OPFシリーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台光源可視光発光色注文コード25429663品番OPF-S27x27B-PS
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥40,381
販売価格(税別)
36,710

透明・金属ワークの高精度な輪郭抽出・異物検出を実現

用途輪郭抽出には狭指向角タイプ、散乱ワークの透過には拡散タイプが最適。消費電力(W)2.2長さ(mm)39幅(mm)15高さ(mm)29種類青 狭指向角タイプ入力電圧(V)DC12照光種別面発光発光色光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式バックライト照光形状バックライト形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-18
用途: 工場での検査機器に付属

工場での検査機器に物の輪郭を抽出用に使用しています。性能的には問題ないですのでリピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする