※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

75051 ラッシングベルト エンドレスタイプ 35mm幅1000kg FREAK(フリーク) 25434975 75051 ラッシングベルト エンドレスタイプ 35mm幅1000kg FREAK(フリーク) 25434975 75051 ラッシングベルト エンドレスタイプ 35mm幅1000kg FREAK(フリーク) 25434975 75051 ラッシングベルト エンドレスタイプ 35mm幅1000kg FREAK(フリーク) 25434975 75051 ラッシングベルト エンドレスタイプ 35mm幅1000kg FREAK(フリーク) 25434975 75051 ラッシングベルト エンドレスタイプ 35mm幅1000kg FREAK(フリーク) 25434975

ラッシングベルト エンドレスタイプ 35mm幅1000kg

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25434975 品番 75051
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ラチェットバックル式ラウンドタイプのラッシングベルト、握り易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しく簡単安全に荷締め作業ができます。
トラックの荷物運搬に大人気の「FREAKラッシングベルト LBA35NT1000 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめの荷締め機です。
欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)

用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止はもちろん、オートバイ・アウトドア・スポーツ用品の搬送にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。 付属品バックルプロテクター×1 寸法(mm)バックル:135×40×75 ベルト幅(mm)35 ベルト長さ(m)4 使用荷重(kg)1000 端末仕様エンドレス 破断荷重(kg)2000 材質(ベルト)ポリエステル
注意
※誤った操作や日頃の点検を怠れば、荷の落下など危険な状態になります。
※使用方法・使用荷重を考慮し、余裕のある製品を選定してください。
※本製品で玉掛作業はできません。
※本製品は、化学薬品用ならびに耐熱用ではありません。
※付属の説明書をいつでも読めるように保管し、熟読してからご使用ください。
※注意事項を守らず、誤った使用上の事故や損害について、メーカーは一切の責任を負いません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-30
用途:
農業用クローラーの荷台固定
まつた 様 (その他業種)

荷台に荷物を固定するのに使用。ベルトが柔らかすぎて使い勝手が悪い。価格は安いがベルトの滑りが柔らかすぎて作業性が悪い耐久性はまだわからないが、信頼性は低い。大事な荷物や安全面から次回は別のものを検討する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする