※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

75192 ラッシングベルト アイタイプ 75mm幅 5000kg FREAK(フリーク) 25435386 75192 ラッシングベルト アイタイプ 75mm幅 5000kg FREAK(フリーク) 25435386 75192 ラッシングベルト アイタイプ 75mm幅 5000kg FREAK(フリーク) 25435386 75192 ラッシングベルト アイタイプ 75mm幅 5000kg FREAK(フリーク) 25435386 75192 ラッシングベルト アイタイプ 75mm幅 5000kg FREAK(フリーク) 25435386 75192 ラッシングベルト アイタイプ 75mm幅 5000kg FREAK(フリーク) 25435386

ラッシングベルト アイタイプ 75mm幅 5000kg

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25435386 品番 75192
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ラチェットバックル式ワッカタイプのラッシングベルト、握り易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しく簡単安全に荷締め作業ができます。
トラックの荷物運搬に大人気の「FREAKラッシングベルト LBA75ET5000 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめの荷締め機です。
欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)

用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止はもちろん、オートバイ・アウトドア・スポーツ用品の搬送にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。 付属品バックルプロテクター×1、巻取側保護スリーブ×1、固定側保護スリーブ×1 寸法(mm)バックル:325×80×135 ベルト幅(mm)75 使用荷重(kg)5000 端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ) ベルト長さ巻取側(m)9 破断荷重(kg)10000 材質(ベルト)ポリエステル ベルト長さ固定側(m)1
注意
※誤った操作や日頃の点検を怠れば、荷の落下など危険な状態になります。
※使用方法・使用荷重を考慮し、余裕のある製品を選定してください。
※本製品で玉掛作業はできません。
※本製品は、化学薬品用ならびに耐熱用ではありません。
※付属の説明書をいつでも読めるように保管し、熟読してからご使用ください。
※注意事項を守らず、誤った使用上の事故や損害について、メーカーは一切の責任を負いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする