用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。
トラスコ品番525-6673
サイズM
吸気抵抗(Pa)20
国家検定合格番号取付けるフィルタ・吸収缶により異なる
縦(mm)130
横(mm)125
排気抵抗(Pa)60
ろ過材の種類T2(RL1)、X2(RL2)、X3(RL3)
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX(MX缶)、XL/OV、TL/OV、XS/OV、TS/OV