※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

車・フォークリフト用 空調ベスト(ハーネス対応)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容ウエア、ファン・バッテリー サイズLL/XL 注文コード25437714 品番MESH-BR-018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,500
この商品はセット内容・サイズ・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

車やフォークリフトを運転しながら使えるよう、ファンの位置を脇に持ってきました。倉庫でのフォークリフト作業がこれで楽に!また、高密度ポリエステル生地なのでより風を感じます。
ウェア内と外ポケット内側が通し穴でつながっており、外ポケットに入れたバッテリーとケーブルをつなげることが可能です。
ケーブルがウェアの外側に出ないので安心して作業ができます。さらに外ポケットはジッパー式で、バッテリーの落下の心配もありません。
ハーネスの上から着用可能。背中部分はチャック式で、安全帯ランヤードを通せるようになっています。使用しない時はチャックが隠れる仕様です。
スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!

用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 セット内容ウエア、ファン・バッテリー ネイビー サイズLL/XL タイプフルセット 胸囲(cm)122 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)46 着丈(cm)67
注意
※リチウムイオンバッテリーは、電池残量がゼロになった場合、3日以内に充電してください。
※長期間使用しない場合も3か月に一回程度、定期的に充電してください。
※電池残量ゼロのまま放置すると、完全放電し再使用できなくなりますので、十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする