※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)50 リード(mm)20 注文コード25438965 品番EQFS25HH-50B-B6
参考基準価格(税別)¥142,400 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はストローク・リードなど3455種類から選べます 他の種類を見る

エア機器感覚かんたん設定!
プログラム不要の2点停止
プログラム不要の3点停止
全ての動作モードでサイクルタイム設定可能
コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮
モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減
5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります
バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載
電源復帰時、停止位置からの再始動が可能
メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)

ストローク(mm)50 リード(mm)20 サイズ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 モータ配置ストレート モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V) コントローラ取付方法コントローラー体型 モータオプションロック付き グリース塗付 (シールバンド部)あり パラレル入力PNP
関連資料:カタログ(10.64MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする