ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 手袋・マスク・感染予防
ナビス(アズワン)の 手袋 医療・検査用
PVCボックスホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25449516
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
取り付け方色々!クリアなPPE用ホルダーで、手袋やマスクなどをまとめて設置できます。設置したい場所に合わせて取付方法が選べます。
サイズ
大
種別
大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
264×116×452
取付け方法
マグネット型
アズワン品番
7-3602-02
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
収納時寸法(mm)
【有効サイズ】(幅)260×110×450