※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- アイケア対策用オーバーグラス アズワン 25450444 - アイケア対策用オーバーグラス アズワン 25450444

アイケア対策用オーバーグラス

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25450444 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,990 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

紫外線などからの目の保護や、術後のアイケアなどに適しています。フロント・テンプルにはヒサシがついており、風・チリ・埃等の侵入にも効果的です。

アズワン品番7-3549-04 種別クリアピンク レンズ偏光 レンズ色クリアピンク 材質フレーム/PC(ポリカーボネート)、レンズ/PCトリアセチルセルロース 紫外線遮断率(%)99.9以上 ブルーライトカット率約94%以上 寸法(mm)160×50×155 質量(g)34 付属品ソフトケース(眼鏡拭き兼用マイクロファイバー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする