アズワン
アズワンの 固定帯
アズワンの 眼帯
アイケア対策用オーバーグラス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25450453
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,990
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
紫外線などからの目の保護や、術後のアイケアなどに適しています。フロント・テンプルにはヒサシがついており、風・チリ・埃等の侵入にも効果的です。
アズワン品番
7-3549-05
種別
クリアブラウン
レンズ
偏光
レンズ色
クリアブラウン
材質
フレーム/PC(ポリカーボネート)、レンズ/PCトリアセチルセルロース
紫外線遮断率(%)
99.9以上
ブルーライトカット率
約94%以上
寸法(mm)
160×50×155
質量(g)
34
付属品
ソフトケース(眼鏡拭き兼用マイクロファイバー)